| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-MT884303 Herst.-Nr.: MT884303 EAN/GTIN: 4016946716253 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FRANKEN Moderationstafel PRO. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 Aluminium-Standbeine mit klappbaren Füßen, besonders platzsparend. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglichen. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: weißes Aluminium mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x (2x) 750 mm. Format Gesamt: 1200 x 1950 x 585 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: blau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Garantie gewährt: | Ja | Material der Rückseite: | Filz | Gesamthöhe: | 1900 | Garantiedauer: | 5 Jahre | Farbe der Vorderseite: | blau | Ausführung des Fußes: | 2 Aluminium-Standbeine mit klappbaren Füßen 600 mm | Höhe der Tafel: | 150 | Lenkrollen feststellbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Beidseitig verwendbar. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglic | Material der Vorderseite: | Filz | zusammenklappbar: | Ja | Material des Rahmens: | eloxiertes Aluminium | Farbe der Rückseite: | blau | Masse (Gewicht): | 12,6 | Breite der Tafel: | 120 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, franken filzpinnwand fuss, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |