| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-PT330912 Herst.-Nr.: PT330912 EAN/GTIN: 4016946709149 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FRANKEN Filz-Notiztafel X-tra!Line. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Einstichlöcher schließen sich immer wieder. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial (Spiegelaufhängung oder durch die Ecken mit Schrauben und Dübel). Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium, silber, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1500 x 1000 mm. Farbe: grau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Breite der Tafel: | 150 | Material des Rahmens: | eloxiertes Aluminium | Oberflächenbeschaffenheit: | Filz | Farbe des Rahmens: | silber | Höhe der Tafel: | 100 | Ablageschale vorhanden: | Nein | beidseitig verwendbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Einstichlöcher schließen sich immer wieder. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial (Spiegelaufhängung oder durch die Ecken mit Schrauben und Dübel). |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filztafel 100x150cm, filz pinnwand, leitz memoboard |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |