Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Extraflach, Stahl, magnetisch, Kunststoffrahmen, 280 x 220 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Extraflach, Stahl, magnetisch, Kunststoffrahmen, 280 x 220 mm, weiß
Whiteboard Extraflach, Stahl, magnetisch, Kunststoffrahmen, 280 x 220 mm, weiß
Whiteboard Extraflach, Stahl, magnetisch, Kunststoffrahmen, 280 x 220 mm, weiß
Whiteboard Extraflach, Stahl, magnetisch, Kunststoffrahmen, 280 x 220 mm, weiß
Whiteboard Extraflach, Stahl, magnetisch, Kunststoffrahmen, 280 x 220 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-QB05142ASTD
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     QB05142ASTD
EAN/GTIN:
     0034138080030
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Extraflach, magnetisch. Ultraflach. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive Selbstklebestreifen und magnetischen Aufhängern, magnetischem Marker mit Wischer und 2 Magneten. Reinigung: trocken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Kunststoff, silber/blau. Format: 280 x 220 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Ultraflach. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen.
Farbe des Rahmens:
silber/blau
Höhe der Tafel:
22
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
beidseitig beschreibbar:
Nein
Breite der Tafel:
28
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Selbstklebestreifen und magnetischen Aufhängern, magnetischem Marker mit Wischer und 2 Magneten
Material des Rahmens:
Kunststoff
Raster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
QB05142CD
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.