Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Drahtbinderücken
>
Artikel
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 6, 9,5 mm, 100 Stück, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-5910610
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
RG810610
EAN/GTIN:
5019577190255
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 6. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 9,5 mm. Kapazität: 85 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Durchmesser des Binderückens:
9
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
metall
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
85
Typ des Binderückens:
34 Ringe
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
draht binderücken 3:1
,
binderücken draht
,
binderücken
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,12*
€ 14,44*
Lager 467
9 Tage
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 9,43*
€ 14,77*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,41*
€ 35,01*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,76*
€ 42,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 100 Stück, weiß
GBC
RG810570
ab € 7,66*
Zubehör
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 6, 9,5 mm, 100 Stück, silber
GBC
RG810697
ab € 8,92*
Zubehör
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 8, 12,5 mm, 100 Stück, silber
GBC
RG810897
ab € 14,29*
Zubehör
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
RG810910
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen