Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3003
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3003
EAN/GTIN:
     4016946705936
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard 120x150cm aluminiumrahme...
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Melamin. Nicht magnetisch, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
120
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Kunststoffbeschichtet, nicht magnetisch. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Melamin
Höhe der Tafel:
90
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1961
ab € 19,71*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 3,98*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.