Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3006
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3006
EAN/GTIN:
     4016946705974
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard 240x120 cm
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Melamin. Nicht magnetisch, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 2400 x 1200 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Melamin
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Breite der Tafel:
240
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe der Tafel:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
Kunststoffbeschichtet, nicht magnetisch. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel, whiteboard alurahmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1961
ab € 19,72*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.