Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC4205
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC4205
EAN/GTIN:
     4016946209755
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard ECO Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 19mm stark, 20mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1800 x 1200 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Breite der Tafel:
180
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig beschreibbar:
Nein
Garantiedauer:
25 Jahre
Raster vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Ablageschale vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Höhe der Tafel:
120
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,74*
€ 272,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1955
ab € 23,21*
Zubehör
Franken
A1070/80
ab € 4,37*
Zubehör
Franken
A1070/80CH
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.