Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Artikel
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-SC4206
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
SC4206
EAN/GTIN:
4016946209762
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard ECO Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 19mm stark, 20mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 2400 x 1200 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
25 Jahre
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Farbe:
weiß
Ablageschale vorhanden:
Ja
Höhe der Tafel:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Breite der Tafel:
240
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
whiteboard magnettafel 240cm x 120cm
,
magnet board
,
magnetboard whiteboard
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 249,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,95*
€ 380,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,78*
€ 361,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 299,57*
€ 356,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,03*
€ 311,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,08*
€ 296,41
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Starter Set, für Schreib-, Plan- und Rastertafeln, 17 Teile, sortiert
Franken
Z1955
ab € 23,19*
Zubehör
Montageecke für ECO Tafeln SC41 und SC42 VE=4 Stück
Franken
A1070/80
ab € 4,37*
Zubehör
Spiegelaufhängung für ECO Tafeln SC41 und SC42 VE=4 Stück
Franken
A1070/80CH
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen