Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC4207
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC4207
EAN/GTIN:
     4016946209779
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard ECO Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 19mm stark, 20mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1800 x 900 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Raster vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig beschreibbar:
Nein
Garantiedauer:
25 Jahre
Farbe:
weiß
Breite der Tafel:
180
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Höhe der Tafel:
90
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1955
ab € 23,21*
Zubehör
Franken
A1070/80
ab € 4,37*
Zubehör
Franken
A1070/80CH
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.