Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC4209
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC4209
EAN/GTIN:
     4016946209786
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard ECO Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 19mm stark, 20mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1500 x 1000 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
25 Jahre
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Raster vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Breite der Tafel:
150
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Höhe der Tafel:
100
Farbe des Rahmens:
silber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1955
ab € 23,29*
Zubehör
Franken
A1070/80
ab € 4,36*
Zubehör
Franken
A1070/80CH
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.