Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibfolie X-tra!Line, Rolle, kariert, PP-Folie, Rolle, 60x80 cm,25 Blatt,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibfolie X-tra!Line, Rolle, kariert, PP-Folie, Rolle, 60x80 cm,25 Blatt,weiß
Schreibfolie X-tra!Line, Rolle, kariert, PP-Folie, Rolle, 60x80 cm,25 Blatt,weiß
Schreibfolie X-tra!Line, Rolle, kariert, PP-Folie, Rolle, 60x80 cm,25 Blatt,weiß
Schreibfolie X-tra!Line, Rolle, kariert, PP-Folie, Rolle, 60x80 cm,25 Blatt,weiß
Schreibfolie X-tra!Line, Rolle, kariert, PP-Folie, Rolle, 60x80 cm,25 Blatt,weiß
Schreibfolie X-tra!Line, Rolle, kariert, PP-Folie, Rolle, 60x80 cm,25 Blatt,weiß
Schreibfolie X-tra!Line, Rolle, kariert, PP-Folie, Rolle, 60x80 cm,25 Blatt,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SF2011
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SF2011
EAN/GTIN:
     4016946216531
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
OHP-Folie
Schreibfolie
FRANKEN Schreibfolie X-tra!Line. Rolle. Kann als Whiteboard oder Flipchart genutzt werden. Die Folie hält durch elektrostatische Aufladung ganz ohne Kleber an vielen Oberflächen. Rückstandslos abziehbar. Beschriftbar. Perforiert. Trocken abwischbar. Umweltfreundlich da jedes Blatt bis zu 10 mal verwendet werden kann. Lineatur: kariert. Rolle mit 25 Blatt. Material: Polypropylen (PP). Format Blatt: 600 x 800 mm. Rollenlänge: 20 m. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung der Lineatur:
kariert
Länge:
20
Beschreibung der haftbaren Materialien:
Rolle. Blatt 60 x 80 cm. Hält durch elektrostatische Aufladung . Rückstandslos abziehbar. Umweltfreundlich da jedes Blatt bis zu 10 mal verwendet werden kann. 25 Blatt.
Breite:
60
Werkstoff:
PP
verwendbare Stiftarten:
Marker
perforiert:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
SF2009
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.