Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten PRO Stahl, 8 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten PRO Stahl, 8 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten PRO Stahl, 8 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten PRO Stahl, 8 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten PRO Stahl, 8 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten PRO Stahl, 8 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SK6108
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SK6108
EAN/GTIN:
     4016946201728
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
FRANKEN Schaukasten PRO Stahl. Für 8 x DIN A4. Mit Stahlrückwand. Mit abschließbaren Schiebetüren aus Sicherheitsglas. Für die Verwendung von Magneten und Markern. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 30 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: ESG-Sicherheitsglas, 4 mm. Sichtmaß: 912 x 642 mm. Format Außen: 950 x 680 x 46 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
68
magnethaftend:
Ja
Schloss vorhanden:
Ja
Tiefe:
4,6
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 8 x DIN A4. Mit Stahlrückwand. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Typbezeichnung der Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Ausführung der Tür:
Schiebetüren
Breite:
95
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,72*
€ 238,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,51*
€ 233,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0776*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,077*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0769*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,089*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,78*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0774*
Zubehör
Franken
HM2010
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.