Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Vakuumpumpen
>
Drehschieber-Vakuumpumpen
>
Drehschieberpumpenöl
>
Artikel
Schaukasten ECO Outdoor Kork, 6 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, kork
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-SK6KE
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
SK6KE
EAN/GTIN:
4016946194815
Suchbegriffe:
Drehschieberpumpenöl
Rotationspumpenöl
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
FRANKEN Schaukasten ECO Outdoor Kork. Für den Außenbereich. Für 6 x DIN A4. Wetter- und wasserfest durch integriertes Abdichtungsband. Mit Korkrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Sicherheitsglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 25 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: ESG-Sicherheitsglas. Sichtmaß: 682 x 636 mm. Format Außen: 750 x 704 x 45 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 6 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Für den Außenbereich. Wetter- und wasserfest durch Abdichtungsband. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Höhe:
70,4
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Schloss vorhanden:
Ja
Farbe:
kork
magnethaftend:
Nein
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Tiefe:
4,5
Farbe des Rahmens:
silber
Typbezeichnung der Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
Breite:
75
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Blockklemme
,
Clipboard
,
Klemm-Brett
,
Klemmbrett
,
Malbrett
,
Schreibplatte
,
Zeichenklemmbrett
,
Displayschaukasten
,
Flach-Vitrine
,
Flachvitrine
,
Info-Vitrine
,
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
Standardvitrine
,
klemmbrett braun a4
,
drehschieberpumpenöl
,
displayschaukasten aussen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 115,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinnnadel mit Rundkopf, 18 x 4 mm, 100 Stück, sortiert
Franken
4300/100 99
ab € 7,16*
Zubehör
Schloss und Schlüssel für Schaukästen ECO für den Außenbereich
Franken
A1070/92
ab € 12,11*
Zubehör
Schloss und Schlüssel für Schaukästen ECO für den Außenbereich
Franken
A1070/92CH
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen