Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten ECO Outdoor Filz, 9 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten ECO Outdoor Filz, 9 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, grau
Schaukasten ECO Outdoor Filz, 9 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, grau
Schaukasten ECO Outdoor Filz, 9 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, grau
Schaukasten ECO Outdoor Filz, 9 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, grau
Schaukasten ECO Outdoor Filz, 9 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-SK9PTE12
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SK9PTE12
EAN/GTIN:
     4016946219488
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
FRANKEN Schaukasten ECO Outdoor Filz. Für den Außenbereich. Für 9 x DIN A4. Wetter- und wasserfest durch integriertes Abdichtungsband. Mit Filzrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Sicherheitsglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln, Klettband oder Klettpunkten. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 25 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: ESG-Sicherheitsglas. Sichtmaß: 682 x 943 mm. Format Außen: 750 x 1011 x 45 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe:
101,1
Farbe des Rahmens:
silber
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
magnethaftend:
Nein
Typbezeichnung der Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 9 x DIN A4. Mit Filzrückwand. Für den Außenbereich. Wetter- und wasserfest durch Abdichtungsband. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Schloss vorhanden:
Ja
Breite:
75
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
grau
Tiefe:
4,5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,59*
€ 233,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,15*
Zubehör
Franken
A1070/92
ab € 12,17*
Zubehör
Franken
A1070/92CH
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.