Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Magnetband
>
Magnetklebeband
>
Artikel
Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 50 x 5000 mm, weiß
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
Esselte Leitz
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-70011035
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
ST1605
EAN/GTIN:
4016946208062
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Für den Selbstzuschnitt. Extrem flexibel. Rückseite mit selbstklebender Schaumstoffpolsterung für optimale Haftung auch auf unebenen oder gewölbten Flächen. Die laminierte Vorderseite ist beschriftbar und abwaschbar. Kein Verkratzen durch unlackierte Magnete. Lieferung inklusive 10 Magnete. Format: 50 x 5000 mm. Stärke: 0,3 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
beschriftbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für den Selbstzuschnitt. Extrem flexibel. Rückseite mit selbstklebender Schaumstoffpolsterung für optimale Haftung auf unebenen/gewölbten Flächen. Beschriftbare, abwaschbare laminierte Vorderseite. Kein Verkratzen durch unlackierte Magnete.
Stärke:
0,3
Farbe:
weiß
Breite:
50
Länge:
500
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Magnetband, selbstklebend
,
Magnetklebeband
,
Magnethaftleiste
,
Magnetleiste
,
Magnetschiene
,
Magnetwandleiste
,
magnetband selbstklebend weiß 5cmx5m
,
magnetband selbstklebend
,
magnetband, selbstklebend 5m
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 23,25*
€ 32,92*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 22,43*
€ 32,92*
Lager 3636
13 Tage
20
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 23,86*
€ 36,77*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 43,34*
€ 57,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,92*
€ 39,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,84*
€ 37,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,26*
€ 36,01
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 29,79*
€ 35,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,70*
€ 34,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,87*
€ 33,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 4,65* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magnetband selbstklebend, 35 x 25000 mm, weiß
Franken
ST1325
ab € 65,98*
Sonstiges
Magnetband selbstklebend, 50 x 25000 mm, weiß
Franken
ST1625
ab € 97,05*
Sonstiges
Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 35 x 5000 mm, weiß
Franken
ST1305
ab € 14,53*
Sonstiges
Magnetband selbstklebend, inkl. 2 Magnete, 35 x 1000 mm, weiß
Franken
ST1301
ab € 5,00*
Sonstiges
Magnetband selbstklebend, inkl. 2 Magnete, 50 x 1000 mm, weiß
Franken
ST1601
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen