Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Plantafel
>
Einsteckkarte Plantafel
>
Artikel
T-Karte, Größe 2, Altapapier, 48 x 84 mm, 100 Stück, hellblau
Menge:
Schachtel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-TK218
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
TK218
EAN/GTIN:
4016946200882
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
einsteckkarte plantafel
FRANKEN T-Karte Größe 2. Zur Verwendung für Kartenträgermodule. Der T-Kopf dient als Titelzeile, die restliche Fläche für Notizen. Materal: Altpapier 170 g/qm. Format: 48 x 84 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
T-Karte Gr. 2
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,27*
Preis gilt ab 7.500 Schachteln
1 Schachtel enthält 100 Karten (ab € 0,0227* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 3,92*
€ 4,66
pro Schachtel
ab 5 Schachteln
€ 3,42*
€ 4,07
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 3,20*
€ 3,81
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 3,07*
€ 3,65
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 2,96*
€ 3,52
pro Schachtel
ab 7500 Schachteln
€ 2,27*
€ 2,70
pro Schachtel
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
T-Karte, Größe 2, Altapapier, 48 x 84 mm, 100 Stück, gelb
Franken
TK204
ab € 2,29*
Zubehör
T-Karte, Größe 2, Altapapier, 48 x 84 mm, 100 Stück, orange
Franken
TK205
ab € 2,29*
Zubehör
T-Karte, Größe 2, Altapapier, 48 x 84 mm, 100 Stück, rot
Franken
TK201
ab € 1,54*
Zubehör
T-Karte, Größe 2, Altapapier, 48 x 84 mm, 100 Stück, weiß
Franken
TK209
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen