Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Gesicht, positiv, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationskarte Gesicht, positiv, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb
Moderationskarte Gesicht, positiv, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb
Moderationskarte Gesicht, positiv, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZ 10 S1
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 10 S1
EAN/GTIN:
     4016946063678
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
FRANKEN Moderationskarte Gesicht positiv. Selbstklebend. Rundes Wertungssymbol. Durchmesser Ø 9,5 cm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
elektrostatisch, selbsthaftend
Flächenmasse des Papiers:
130
Text des Aufdruckes vorne:
Gesicht positiv
Werkstoff:
100% Altpapier
Durchmesser:
95
Sonderform:
Kreis
Farbe:
gelb
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZWS
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.