Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
>
Artikel
Moderationskarte Daumen, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-UMZWS
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
UMZWS
EAN/GTIN:
4016946186292
FRANKEN Moderationskarte Daumen. Rundes Wertungssymbol. Durchmesser Ø 9,5 cm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Text des Aufdruckes vorne:
Daumen
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund, elektrostatisch, selbsthaftend
Werkstoff:
100% Altpapier
Flächenmasse des Papiers:
130
Farbe:
gelb
Durchmesser:
95
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,09*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,blau
Franken
MTF801303
ab € 247,26*
Ähnlich
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,grau
Franken
MTF801312
ab € 246,98*
Ähnlich
Moderationskarte Gesicht, negativ, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb
Franken
UMZ 10 S3
ab € 3,88*
Ähnlich
Moderationskarte Gesicht, neutral, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb
Franken
UMZ 10 S2
ab € 3,89*
Ähnlich
Moderationskarte Gesicht, positiv, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb
Franken
UMZ 10 S1
ab € 3,89*
Ähnlich
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Franken
MT800303
ab € 262,48*
Ähnlich
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, grau
Franken
MT800312
ab € 262,44*
Ähnlich
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Franken
MT8007
ab € 259,66*
Ähnlich
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,blau
Franken
MT880303
ab € 315,33*
Ähnlich
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau
Franken
MT880312
ab € 316,52*
Ähnlich
Moderationstafel PRO, klappbar, Kork/Kork, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,kork
Franken
MT8804
ab € 318,03*
Ähnlich
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Franken
MT8004
ab € 288,87*
Ähnlich
Moderationstafel U-Act!Line®, Jute/Jute, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, braun
Franken
MT9009
ab € 206,60*
Ähnlich
Moderationstafel U-Act!Line®, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200x1500 mm, weiß
Franken
MT9007
ab € 163,14*
Ähnlich
Moderationstafel U-Act!Line®, klappbar, Jute/Jute, Aluminium,1200x1500 mm, braun
Franken
MT9909
ab € 237,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen