Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, sortiert
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, sortiert
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, sortiert
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, sortiert
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, sortiert
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, sortiert
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, sortiert
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, sortiert
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     1682-150133199
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1901
EAN/GTIN:
     4016946019019
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN Marker. Mit Rundspitze. Nachfüllbar. Strichstärke 2-6 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe. Inhalt: 10 Stück. Schreibfarbe: sortiert: je 1 x gelb, rot, rosa, blau, hellblau, orange, grün, lila, braun, schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
weiß
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Strichstärke:
2-6 mm
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
700
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,759*
€ 1,189*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,742*
€ 1,209*
2 Tage
830
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,79*
€ 1,22*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,55*
€ 2,28*
9 Tage
300
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,883*
€ 2,743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,189*
€ 1,41491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,029*
€ 1,22451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,969*
€ 1,15311
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,759*
€ 0,90321
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SK12SE
ab € 177,82*
Ähnlich
Franken
SK4SE
ab € 88,82*
Ähnlich
Franken
SK9SE
ab € 149,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.