Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfülltusche für Tafelschreiber und Jumbo-Marker, 25 ml, 4 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nachfülltusche für Tafelschreiber und Jumbo-Marker, 25 ml, 4 Stück, schwarz
Nachfülltusche für Tafelschreiber und Jumbo-Marker, 25 ml, 4 Stück, schwarz
Nachfülltusche für Tafelschreiber und Jumbo-Marker, 25 ml, 4 Stück, schwarz
Nachfülltusche für Tafelschreiber und Jumbo-Marker, 25 ml, 4 Stück, schwarz
Nachfülltusche für Tafelschreiber und Jumbo-Marker, 25 ml, 4 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1911 10
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1911 10
EAN/GTIN:
     4016946055048
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Whiteboardmarker
Tusche
FRANKEN Nachfülltusche. Für Marker und JumboMarker. Schreibflüssigkeit: Pigmenttusche, lichtbeständig. Behälter: 25 ml Flasche. Inhalt: 4 x 25 ml. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung des Behälters:
Flasche
Inhalt:
25
Farbe:
schwarz
lichtbeständig gegeben:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttusche
Produktverwendung:
Marker und JumboMarker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,46*
€ 25,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,03*
€ 25,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.