Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschpapier für Tafelwischer, für Z1912, 100 Blatt, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Löschpapier für Tafelwischer, für Z1912, 100 Blatt, weiß
Löschpapier für Tafelwischer, für Z1912, 100 Blatt, weiß
Löschpapier für Tafelwischer, für Z1912, 100 Blatt, weiß
Löschpapier für Tafelwischer, für Z1912, 100 Blatt, weiß
Löschpapier für Tafelwischer, für Z1912, 100 Blatt, weiß
Löschpapier für Tafelwischer, für Z1912, 100 Blatt, weiß
Löschpapier für Tafelwischer, für Z1912, 100 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1925
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1925
EAN/GTIN:
     4016946019255
Suchbegriffe:
Fließpapier
Löschblätter
Löschpapier
Löschpapierblock
FRANKEN Löschpapier. Ersatzlöschpapier für Tafelwischer Z1921. Format: 220 x 160 mm. Inhalt: 100 Blatt. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
16
nachfüllbar:
Nein
Länge:
0,1
magnethaftend:
Nein
Breite:
22
Werkstoff:
Löschpapier
Gehäusefarbe:
weiß
Material des Gehäuses:
weiß
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzlöschpapier für Tafelwischer Z1921. 100 Blatt.
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,0463* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,17*
€ 8,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1921
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.