Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-154006600 Herst.-Nr.: Z1953 EAN/GTIN: 4016946192347 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Starter-Set. Für Schreib-, Plan- und Rastertafeln. Im blau/transparenten Kunststoffkoffer 310 x 345 x 60 mm. 38 Teile. Bestehend aus: 10 Tafelschreiber trocken abwischbar farblich sortiert, 10 farbige Haftmagnete Ø 32 mm, 5 Kraftmagnete Ø 38 mm, 1 magnetischer Tafelwischer, 10 Blatt Löschpapier, 1 Reinigungsspray 250 ml, 1 Zeigestab. Weitere Informationen: | | nachfüllbar: | Nein | Ausführung des Reinigungsproduktes: | Set 38-teilig | Beschreibung der Besonderheiten: | Starter Set für Schreib-, Plan- und Rastertafeln. | Inhalt (Spray): | 250 | Ausführung des Inhalts des Sets: | 10 Tafelschreiber trocken abwischbar farblich sortiert, 10 farbige Haftmagnete Ø 32 mm, 5 Kraftmagnete Ø 38 mm, 1 magnetischer Tafelwischer, 10 Blatt Löschpapier, 1 Reinigungsspray 250 ml, 1 Zeigestab | schnelltrocknend: | Nein | Ausführung des Behälters: | Spray |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Rundmagnet, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, franken magnetboard, magnet board |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 54,74* | € 77,77* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 63,94* | € 85,02* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 77,39* | € 102,93* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 83,65* | € 110,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 54,74* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|