Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, grün
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, grün
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, grün
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, grün
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1991 02
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1991 02
EAN/GTIN:
     4016946061667
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN FineMarker. Mit Rundspitze. Strichstärke 1-2 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit weißer Kunststoffkappe, umsteckbar. Schreibfarbe: grün.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Strichstärke:
1-2 mm
Farbe des Schaftes:
weiß
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte, geruchsneutral, wasserlöslich
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.