Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, hellgrün
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, hellgrün
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, hellgrün
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, hellgrün
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1011-ZKM L19
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ZKM L19
EAN/GTIN:
     4016946192903
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
FRANKEN KreideMarker. Mit Keilspitze. Strichstärke 2-5 mm. Windowmarker mit hoher Farbintensität und guter Deckkraft. Geeignet für Glas, Plexiglas, Plastik, Tafeln, Metall, Kreidetafeln. Mit Ventilsystem: vor Gebrauch schütteln bis die Mischkugeln deutlich hörbar sind und pumpen bis die Schreibspitze mit Farbe benetzt ist. Schreibflüssigkeit: Flüssigkeit auf Wasserbasis, schnell trocknend, feucht abwischbar von nicht porösen Oberflächen. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe, umsteckbar. Schreibfarbe: Leuchtfarbe hellgrün.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Leuchtfarbe grün
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Flüssigkeit auf Wasserbasis, schnell trocknend, feucht abwischbar von nicht porösen Oberflächen
Farbe des Schaftes:
weiß
feucht abwischbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Windowmarker mit hoher Farbintensität und guter Deckkraft. Geeignet für Glas, Plexiglas, Plastik, Tafeln, Metall, Kreidetafeln. Vor Gebrauch schütteln bis die Mischkugeln deutlich hörbar sind und pumpen bis die Schreibspitze mit Farbe benetzt ist.
Strichstärke:
2-5 mm
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Clip vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
BS1308
ab € 231,39*
Ähnlich
Franken
BS1302
ab € 158,63*
Ähnlich
Franken
BS1309
ab € 171,71*
Ähnlich
Franken
BS1305
ab € 157,42*
Ähnlich
Franken
BS1304
ab € 154,59*
Ähnlich
Franken
GMFT
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.