Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, 4 Stück, sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, 4 Stück, sortiert
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, 4 Stück, sortiert
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, 4 Stück, sortiert
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, 4 Stück, sortiert
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, 4 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-ZKM L99
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ZKM L99
EAN/GTIN:
     4016946192927
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
FRANKEN KreideMarker. Mit Keilspitze. Strichstärke 2-5 mm. Windowmarker mit hoher Farbintensität und guter Deckkraft. Geeignet für Glas, Plexiglas, Plastik, Tafeln, Metall, Kreidetafeln. Mit Ventilsystem: vor Gebrauch schütteln bis die Mischkugeln deutlich hörbar sind und pumpen bis die Schreibspitze mit Farbe benetzt ist. Schreibflüssigkeit: Flüssigkeit auf Wasserbasis, schnell trocknend, feucht abwischbar von nicht porösen Oberflächen. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe, umsteckbar. 4 Stück. Schreibfarbe: Leuchtfarbe je 1 x gelb, pink, orange, hellgrün.
Weitere Informationen:
feucht abwischbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Leuchtfarbe sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Windowmarker mit hoher Farbintensität und guter Deckkraft. Geeignet für Glas, Plexiglas, Plastik, Tafeln, Metall, Kreidetafeln. Vor Gebrauch schütteln bis die Mischkugeln deutlich hörbar sind und pumpen bis die Schreibspitze mit Farbe benetzt ist.
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Strichstärke:
2-5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Flüssigkeit auf Wasserbasis, schnell trocknend, feucht abwischbar von nicht porösen Oberflächen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,95*
  
Preis gilt ab 750 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,25 Sätze
€ 58,00*
€ 69,02
pro Satz
ab 0,5 Sätze
€ 57,05*
€ 67,8895
pro Satz
ab 1,25 Sätze
€ 52,70*
€ 62,713
pro Satz
ab 2,5 Sätze
€ 48,97*
€ 58,2743
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,24*
€ 56,2156
pro Satz
ab 6,25 Sätze
€ 45,79*
€ 54,4901
pro Satz
ab 750 Sätze
€ 35,95*
€ 42,7805
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
BS1308
ab € 238,15*
Ähnlich
Franken
BS1302
ab € 157,77*
Ähnlich
Franken
BS1309
ab € 172,36*
Ähnlich
Franken
BS1305
ab € 161,53*
Ähnlich
Franken
BS1304
ab € 154,09*
Ähnlich
Franken
GMFT
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.