Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, 2 Stück, weiß/schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, 2 Stück, weiß/schwarz
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, 2 Stück, weiß/schwarz
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, 2 Stück, weiß/schwarz
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, 2 Stück, weiß/schwarz
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, 2 Stück, weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-ZKM0910
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ZKM0910
EAN/GTIN:
     4016946220460
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
FRANKEN KreideMarker. Mit Keilspitze. Strichstärke 2-5 mm. Windowmarker mit hoher Farbintensität und guter Deckkraft. Geeignet für Glas, Plexiglas, Plastik, Tafeln, Metall, Kreidetafeln. Mit Ventilsystem: vor Gebrauch schütteln bis die Mischkugeln deutlich hörbar sind und pumpen bis die Schreibspitze mit Farbe benetzt ist. Schreibflüssigkeit: Flüssigkeit auf Wasserbasis, schnell trocknend, feucht abwischbar von nicht porösen Oberflächen. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe, umsteckbar. 2 Stück. Schreibfarbe: je 1 x weiß, schwarz.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
2-5 mm
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß
feucht abwischbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz/weiß
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Windowmarker mit hoher Farbintensität und guter Deckkraft. Geeignet für Glas, Plexiglas, Plastik, Tafeln, Metall, Kreidetafeln. Vor Gebrauch schütteln bis die Mischkugeln deutlich hörbar sind und pumpen bis die Schreibspitze mit Farbe benetzt ist.
Kappe umsteckbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Flüssigkeit auf Wasserbasis, schnell trocknend, feucht abwischbar von nicht porösen Oberflächen
Spitze austauschbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
1 Satz enthält 1 Paket (ab € 4,25* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,21*
€ 8,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,15*
€ 7,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,85*
€ 6,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,64*
€ 6,71
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 5,63*
€ 6,70
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,46*
€ 6,50
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,25*
€ 5,06
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
BS1308
ab € 238,15*
Ähnlich
Franken
BS1302
ab € 157,77*
Ähnlich
Franken
BS1309
ab € 172,36*
Ähnlich
Franken
BS1305
ab € 161,53*
Ähnlich
Franken
BS1304
ab € 154,09*
Ähnlich
Franken
GMFT
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.