Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 10 Stück, sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 10 Stück, sortiert
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 10 Stück, sortiert
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 10 Stück, sortiert
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 10 Stück, sortiert
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 10 Stück, sortiert
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 10 Stück, sortiert
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 10 Stück, sortiert
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 10 Stück, sortiert
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 10 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-ZKM96
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ZKM96
EAN/GTIN:
     4016946223102
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
FRANKEN KreideMarker. Mit Keilspitze. Strichstärke 5-15 mm. Windowmarker mit hoher Farbintensität und guter Deckkraft. Geeignet für Glas, Plexiglas, Plastik, Tafeln, Metall, Kreidetafeln. Mit Ventilsystem: vor Gebrauch schütteln bis die Mischkugeln deutlich hörbar sind und pumpen bis die Schreibspitze mit Farbe benetzt ist. Schreibflüssigkeit: Flüssigkeit auf Wasserbasis, schnell trocknend, feucht abwischbar von nicht porösen Oberflächen. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe, umsteckbar. Inhalt: 10 Stück. Schreibfarbe: sortiert: je 1x weiß, rot, blau, grün, violett, braun, schwarz, leuchtgelb, leuchtpink, hellblau.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Windowmarker mit hoher Farbintensität und guter Deckkraft. Geeignet für Glas, Plexiglas, Plastik, Tafeln, Metall, Kreidetafeln. Vor Gebrauch schütteln bis die Mischkugeln deutlich hörbar sind und pumpen bis die Schreibspitze mit Farbe benetzt ist.
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
feucht abwischbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Strichstärke:
5-15 mm
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Flüssigkeit auf Wasserbasis, schnell trocknend, feucht abwischbar von nicht porösen Oberflächen
Farbe des Schaftes:
weiß
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Paket (ab € 23,80* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,99*
€ 39,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,77*
€ 39,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,43*
€ 37,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,04*
€ 35,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,84*
€ 34,32
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 28,83*
€ 34,31
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,80*
€ 28,32
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
BS1308
ab € 237,23*
Ähnlich
Franken
BS1302
ab € 157,87*
Ähnlich
Franken
BS1309
ab € 172,03*
Ähnlich
Franken
BS1305
ab € 160,74*
Ähnlich
Franken
BS1304
ab € 155,49*
Ähnlich
Franken
GMFT
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.