Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-164880 Herst.-Nr.: ZKM97 EAN/GTIN: 4016946221467 |
| |
|
| | |
| FRANKEN KreideMarker. Mit Keilspitze. Strichstärke 5-15 mm. Windowmarker mit hoher Farbintensität und guter Deckkraft. Geeignet für Glas, Plexiglas, Plastik, Tafeln, Metall, Kreidetafeln. Mit Ventilsystem: vor Gebrauch schütteln bis die Mischkugeln deutlich hörbar sind und pumpen bis die Schreibspitze mit Farbe benetzt ist. Schreibflüssigkeit: Flüssigkeit auf Wasserbasis, schnell trocknend, feucht abwischbar von nicht porösen Oberflächen. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe, umsteckbar. Inhalt: 6 Stück. Schreibfarbe: sortiert: je 1x weiß, leuchtgelb, leuchtpink, leuchtorange, leuchtblau, hellgrün. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Windowmarker mit hoher Farbintensität und guter Deckkraft. Geeignet für Glas, Plexiglas, Plastik, Tafeln, Metall, Kreidetafeln. Vor Gebrauch schütteln bis die Mischkugeln deutlich hörbar sind und pumpen bis die Schreibspitze mit Farbe benetzt ist. | Farbe des Schaftes: | weiß | Kappe umsteckbar: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Flüssigkeit auf Wasserbasis, schnell trocknend, feucht abwischbar von nicht porösen Oberflächen | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Clip vorhanden: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Leuchtfarbe sortiert | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | feucht abwischbar: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Strichstärke: | 2-5 mm | Material des Schaftes: | Kunststoff | Spitze austauschbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekomarker, Fenster-Marker, Fenstermarker, Kreide-Marker, Kreidemarker, Windowmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker 2-5 mm keilspitze, drehschieberpumpenöl, franken kreidemarker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 14,12* | € 19,88* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 21,82* | € 30,63* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 32,65* | € 43,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Paket (ab € 14,12* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|