Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Farbstift, 105 kadmiumgelb hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polychromos Farbstift, 105 kadmiumgelb hell
Polychromos Farbstift, 105 kadmiumgelb hell
Polychromos Farbstift, 105 kadmiumgelb hell
Polychromos Farbstift, 105 kadmiumgelb hell
Artikel-Nr.:
     C1015-110105
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110105
EAN/GTIN:
     4005401101055
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Farbstift Polychromos Farbe 105. hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: kadmiumgelb hell. Stärke der Mine: 3.8, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: kadmiumgelb hell. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
wasserfest:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
kadmiumgelb hell
Ausführung der Schaftform:
Rund
wischfest:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich
Herstellerproduktbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Herstellerprodukttyp:
Polychromos
Länge:
175
Material der Mine:
Ölkreidemine
Durchmesser:
8
Stärke der Mine:
3.8
Schreibfarbe der Mine:
kadmiumgelb hell
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Artikelbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110101
ab € 1,09*
Zubehör
Faber-Castell
110103
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110110
ab € 1,09*
Zubehör
Faber-Castell
110120
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110121
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110123
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110128
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110134
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110137
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110140
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110142
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110145
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110149
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110152
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110154
ab € 1,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.