Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Farbstift, 152 phthaloblau mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polychromos Farbstift, 152 phthaloblau mittel
Polychromos Farbstift, 152 phthaloblau mittel
Polychromos Farbstift, 152 phthaloblau mittel
Polychromos Farbstift, 152 phthaloblau mittel
Artikel-Nr.:
     C1015-110152
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110152
EAN/GTIN:
     4005401101529
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Farbstift Polychromos Farbe 152. hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: phthaloblau mittel. Stärke der Mine: 3.8, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: phthaloblau mittel. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Material der Mine:
Ölkreidemine
Herstellerproduktbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Ausführung der Schaftform:
Rund
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Polychromos
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich
wasserfest:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Länge:
175
Schreibfarbe der Mine:
phthaloblau mittel
Farbe des Schaftes:
phthaloblau mittel
wischfest:
Ja
Durchmesser:
8
Stärke der Mine:
3.8
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Artikelbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110101
ab € 1,10*
Zubehör
Faber-Castell
110103
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110105
ab € 1,13*
Zubehör
Faber-Castell
110110
ab € 1,10*
Zubehör
Faber-Castell
110120
ab € 1,14*
Zubehör
Faber-Castell
110121
ab € 1,13*
Zubehör
Faber-Castell
110123
ab € 1,13*
Zubehör
Faber-Castell
110128
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110134
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110137
ab € 1,13*
Zubehör
Faber-Castell
110140
ab € 1,13*
Zubehör
Faber-Castell
110142
ab € 1,13*
Zubehör
Faber-Castell
110145
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110149
ab € 1,14*
Zubehör
Faber-Castell
110154
ab € 1,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.