Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Farbstift, 110 phthaloblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polychromos Farbstift, 110 phthaloblau
Polychromos Farbstift, 110 phthaloblau
Polychromos Farbstift, 110 phthaloblau
Polychromos Farbstift, 110 phthaloblau
Artikel-Nr.:
     C1015-110110
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110110
EAN/GTIN:
     4005401101109
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Farbstift Polychromos Farbe 110. hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: phthaloblau. Stärke der Mine: 3.8, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: phthaloblau. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Schreibfarbe der Mine:
phthaloblau
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Polychromos
Länge:
175
Material der Mine:
Ölkreidemine
Durchmesser:
8
Herstellerproduktbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Ausführung der Schaftform:
Rund
Stärke der Mine:
3.8
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich
wischfest:
Ja
Farbe des Schaftes:
phthaloblau
Artikelbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110101
ab € 1,09*
Zubehör
Faber-Castell
110103
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110105
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110120
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110121
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110123
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110128
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110134
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110137
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110140
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110142
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110145
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110149
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110152
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110154
ab € 1,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.