Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Colour Grip, weiß
Buntstift Colour Grip, weiß
Buntstift Colour Grip, weiß
Buntstift Colour Grip, weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-112401
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112401
EAN/GTIN:
     4005401124016
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: weiß, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack., Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: weiß
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Holz
Schaft lackiert:
Ja
Länge:
175
Stärke der Mine:
3,3
Bezeichnung der Härte:
weich
Schreibfarbe der Mine:
weiß
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
wasservermalbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Durchmesser:
7
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
Herstellerprodukttyp:
Colour Grip
Farbe des Schaftes:
weiß
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Garantie gewährt:
Nein
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
112405
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
112421
ab € 0,60*
Ähnlich
Faber-Castell
112419
ab € 0,62*
Ähnlich
Faber-Castell
112407
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
112409
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
112418
ab € 0,62*
Ähnlich
Faber-Castell
112415
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
112404
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
4005401124122
ab € 4,84*
Ähnlich
Faber-Castell
112423
ab € 12,86*
Ähnlich
Faber-Castell
112413
ab € 6,44*
Ähnlich
Faber-Castell
112406
ab € 2,72*
Ähnlich
Faber-Castell
183801
ab € 1,68*
Ähnlich
Faber-Castell
183800
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.