Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Bleistift mit Radierer, HB, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, HB, silber
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, HB, silber
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, HB, silber
Artikel-Nr.:
     52NSZ-32591-00
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117200
EAN/GTIN:
     4005401172000
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Grip 2001 mit Gummitip HB. patentierte Noppen für rutschfesten Griff. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreieckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silbergrau. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Schaft lackiert:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Farbe des Schaftes:
silbergrau
Länge:
175
Bezeichnung der Härte:
HB
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2001
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreieckform
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte Noppen für rutschfesten Griff
Radierer vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
60
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6525*
€ 0,9825*
2 Tage
491
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 0,99*
1 Tag
1477
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,59*
€ 1,00*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,60*
€ 1,02*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,9825*
€ 1,16918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8625*
€ 1,02638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8425*
€ 1,00258
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8125*
€ 0,96688
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6525*
€ 0,77648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 11,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
119200
ab € 0,71*
Zubehör
Faber-Castell
119002
ab € 0,64*
Zubehör
Faber-Castell
119012
ab € 0,64*
Zubehör
Faber-Castell
117000
ab € 6,37*
Zubehör
Faber-Castell
117201
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
117002
ab € 0,51*
Zubehör
Faber-Castell
117012
ab € 0,48*
Zubehör
Faber-Castell
117001
ab € 0,51*
Zubehör
Faber-Castell
117011
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.