Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell GRIP 2001 HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell GRIP 2001 HB
Faber-Castell GRIP 2001 HB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-161827
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Kann man sich im Zeitalter von PC und Internet überhaupt noch für Bleistifte begeistern? Man kann: Ob kurz, lang, rund, eckig, glatt, mit eingebautem Spitzer und Radierer - es gab und gibt immer wieder attraktive Innovationen. Eine Bleistift-Weltneuheit, die seit Jahren begeistert: der GRIP 2001. Die patentierte Soft-GRIP-Zone verhindert das Abrutschen der Finger. Die ergonomische Dreieckform sorgt für ermüdungsfreies Schreiben. Die Lackierung erfolgt mit umweltverträglichem Wasserlack, eine Technologie, die Faber-Castell als erster Hersteller eingeführt hat. Die Mine ist vollständig mit dem Holzmantel verleimt und deshalb besonders bruchgeschützt. Erhältlich ist der Bleistift GRIP 2001 in 5 verschiedenen Härtegraden.

- Bleistift bester Qualität zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Umweltfreundlicher Lack auf Wasserbasis
- Extra bruchfeste Mine durch Spezialverleimung SV
- Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Schreiben
- Soft-Grip-Zone für sicheren und rutschfesten Griff
- Härtegrad: HB
- Erhältlich in 5 Härtegraden: 2H, H, HB, B, und 2B
Weitere Informationen:
Merkmale
Härte
HB
Produktfarbe
Grau
Form
Dreieckig
Weicher Haltegriff
Ja
Bruchsicheres Blei
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
119200
ab € 0,71*
Zubehör
Faber-Castell
134799
ab € 2,11*
Zubehör
Faber-Castell
117201
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
117200
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
117002
ab € 0,52*
Zubehör
Faber-Castell
117012
ab € 0,48*
Zubehör
Faber-Castell
117001
ab € 0,52*
Zubehör
Faber-Castell
117011
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.