Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Polymer Feinmine, B, 0.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Polymer Feinmine, B, 0.35 mm
Super-Polymer Feinmine, B, 0.35 mm
Super-Polymer Feinmine, B, 0.35 mm
Super-Polymer Feinmine, B, 0.35 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-120301
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120301
EAN/GTIN:
     4005401203018
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinmine Super-Polymer 0,35mm B. Feinminen für alle gängigen Druckbleistifte. Extrem bruchfest, außergewöhnlich gleitfähig. Tiefschwarze, satte Linien. Erhältlich in 8 Härtegraden un 4 Linienbreiten.. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Stärke der Mine: 0,35, Bezeichnung der Härte: B, Schreibfarbe der Mine: schwarz. 12 Minen in der Dose
Weitere Informationen:
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Feinmine
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Stärke der Mine:
0,35
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Super-Polymer
Beschreibung der Besonderheiten:
Feinminen für alle gängigen Druckbleistifte. Extrem bruchfest, außergewöhnlich gleitfähig. Tiefschwarze, satte Linien. Erhältlich in 8 Härtegraden un 4 Linienbreiten.
Bezeichnung der Härte:
B
Produkt-Typbezeichnung:
Feinmine SUPER-POLYMER
Artikelbezeichnung:
Feinmine
Produkttypbezeichnung:
Feinmine SUPER-POLYMER
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
121411
ab € 0,86*
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,05267*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,65*
Zubehör
Faber-Castell
127103
ab € 2,66*
Zubehör
Faber-Castell
127113
ab € 2,92*
Zubehör
Faber-Castell
127114
ab € 2,92*
Zubehör
Faber-Castell
127105
ab € 3,18*
Zubehör
Faber-Castell
127106
ab € 3,15*
Zubehör
Faber-Castell
127101
ab € 2,59*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,93*
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 2,51*
Zubehör
Faber-Castell
136300
ab € 2,16*
Zubehör
Faber-Castell
135300
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.