Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Minenstifte
>
Bleistifte
>
Druckbleistift
>
Feinminen
>
Artikel
Super-Polymer Feinmine, F, 0.5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1015-120510
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
120510
EAN/GTIN:
4005401205104
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Feinmine Super-Polymer 0,5mm F. Feinminen für alle gängigen Druckbleistifte. Extrem bruchfest, außergewöhnlich gleitfähig. Tiefschwarze, satte Linien. Erhältlich in 8 Härtegraden un 4 Linienbreiten.. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Stärke der Mine: 0,5, Bezeichnung der Härte: F, Schreibfarbe der Mine: schwarz. 12 Minen in der Dose
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Feinminen für alle gängigen Druckbleistifte. Extrem bruchfest, außergewöhnlich gleitfähig. Tiefschwarze, satte Linien. Erhältlich in 8 Härtegraden un 4 Linienbreiten.
Bezeichnung der Härte:
F
Stärke der Mine:
0,5
Herstellerproduktbezeichnung:
Feinmine
Herstellerprodukttyp:
Super-Polymer
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Feinmine SUPER-POLYMER
Artikelbezeichnung:
Feinmine
Produkttypbezeichnung:
Feinmine SUPER-POLYMER
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Fein-Minen
,
Feinminen
,
feinminen faber-castell 0,5 mm 12 stück
,
druckbleistift minen
,
faber castell druckbleistift-minen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,45*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckbleistift Grip 1345, 0.5 mm, navy blue
Faber-Castell
134551
ab € 2,13*
Zubehör
Druckbleistift Grip 1345, 0.5 mm, schwarz
Faber-Castell
134599
ab € 1,97*
Zubehör
Druckbleistift GRIP MATIC 0,5 mm, HB, rot
Faber-Castell
137521
ab € 1,10*
Zubehör
Ersatzbleistiftminen, 1.4 mm, B (6 Stück)
Faber-Castell
121411
ab € 0,89*
Zubehör
Super-Polymer Feinmine, H, 0.35 mm
Faber-Castell
120311
ab € 0,72*
Zubehör
Super-Polymer Feinmine, HB, 0.5 mm
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
TK 9071 Fallmine, 2H, Ø 2 mm
Faber-Castell
127112
ab € 2,64*
Zubehör
TK 9071 Fallmine, HB, Ø 2 mm
Faber-Castell
127100
ab € 2,51*
Zubehör
TK-Fine 9715 Druckbleistift, 0.5 mm
Faber-Castell
136500
ab € 2,23*
Zubehör
TK-Fine Vario L Druckbleistift, 0.5 mm
Faber-Castell
135500
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen