Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK-Fine 9715 Druckbleistift, 0.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK-Fine 9715 Druckbleistift, 0.5 mm
TK-Fine 9715 Druckbleistift, 0.5 mm
TK-Fine 9715 Druckbleistift, 0.5 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-136500
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     136500
EAN/GTIN:
     4005401365006
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift TK-Fine 9715 0,5 mm. Taschensichere Druckbleistifte; Starre Minenführung für präzises Zeichnen und Schreiben; Linienbreiten- Farbcode und verstellbares Härtegradsichtfenster; Radiergummi mit Reinigungsnadel, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,5, Bezeichnung der Härte: HB. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomisch mit griffrillen, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: grün
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
grün
Clip vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
TK-Fine 9715
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Taschensichere Druckbleistifte; Starre Minenführung für präzises Zeichnen und Schreiben; Linienbreiten- Farbcode und verstellbares Härtegradsichtfenster; Radiergummi mit Reinigungsnadel
Spitze voll versenkbar:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Radierer vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Stärke der Mine:
0,5
Bezeichnung der Härte:
HB
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch mit griffrillen
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Mine federnd gelagert:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
Produkt-Typbezeichnung:
TK-FINE 9715
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkttypbezeichnung:
TK-FINE 9715
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
835506
ab € 0,39*
Zubehör
Ecobra
835504
ab € 0,04534*
Zubehör
Ecobra
835501
ab € 0,39*
Zubehör
Ecobra
835509
ab € 0,41*
Zubehör
Ecobra
835503
ab € 0,04534*
Zubehör
Ecobra
835502
ab € 0,39*
Zubehör
Staedtler
250 05-2B
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 05-B
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 05-H
ab € 0,46*
Zubehör
Staedtler
250 05-HB
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
120502
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
120512
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120511
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.