| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-125030 Herst.-Nr.: 125030 EAN/GTIN: 4005401250302 |
| |
|
| | |
| Farbkasten Connector 12 Farben rot. Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden. Von Lehrern empfohlen. Ausführung des Behälters: Kunststoff. Anzahl der Farben: 12, magentarot, ockergelb, WDA056, WDA060, siena, blaugrün, cyanblau, AAA873, zinnoberrot dunkel, gelbgrün, AAA871, ultramarinblau. Inhalt Deckweiß: Inhalt: 12x 13 ml. inkl. Deckweiß, Zertifikat/Zulassung: CE Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 12 | Ausführung des Behälters: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | CONNECTOR | Produkt-Typbezeichnung: | Farbkasten 12 Farben | Beschreibung der Besonderheiten: | Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden. Von Lehrern empfohlen | Farbe: | ultramarinblau | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Produkttypbezeichnung: | Farbkasten 12 Farben | Zertifikat/Zulassung: | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkasten, Malkasten, Tuschkasten, Gouache Malkasten, Gouachefarbkasten, Gouachekasten, Gouachefarbe, Malfarben, Schulmalfarben, Wasserfarben, faber-castell 24 buntstifte, deckfarbkasten, deckfarbkasten faber castell |
| | |
| |