Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Künstlerkreide, schwarz medium gebrannt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Künstlerkreide, schwarz medium gebrannt
Pitt Künstlerkreide, schwarz medium gebrannt
Pitt Künstlerkreide, schwarz medium gebrannt
Pitt Künstlerkreide, schwarz medium gebrannt
Artikel-Nr.:
     C1015-128300
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     128300
EAN/GTIN:
     4005401283003
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Künstlerkreide Pitt Farbe 199 med.gebr.. PITT Künstlerkreiden bester Qualität mit höchster Lichtbeständigkeit durch Verwendung feinster Künstlerpigmente. Vierkant-Form. Ideal sowohl für großflächiges Arbeiten, als auch für filigrane Details.. Ausführung Kreide: Farbe: medium schwarz, Künstlerqualität gegeben, Bezeichnung der Härte: medium, ungebrannt, fettfrei, Ausführung der Lichtbeständigkeit: sehr gut. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Kreide. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 6,3 mm. 6,3 mm x 6,3 mm, Länge: 82 mm
Weitere Informationen:
Art der Farbtonvariante:
ungebrannt
Breite:
6,3
Farbe:
medium schwarz
fettfrei:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Pitt
Herstellerproduktbezeichnung:
Künstlerkreide
Beschreibung der Besonderheiten:
Künstlerkreiden bester Qualität mit höchster Lichtbeständigkeit durch Verwendung feinster Künstlerpigmente. Vierkant-Form. Ideal sowohl für großflächiges Arbeiten, als auch für filigrane Details. | PITT Künstlerkreiden bester Qualität mit höchster Lichtbeständigkeit durch Verwendung feinster Künstlerpigmente. Vierkant-Form. Ideal sowohl für großflächiges Arbeiten, als auch für filigrane Details.
Durchmesser:
6,3
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
sehr gut
Bezeichnung der Härte:
medium
Material des Schaftes:
Kreide
Höhe:
6,3
Länge:
82
Künstlerqualität gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Künstlerkreide PITT
Artikelbezeichnung:
Künstlerkreide
Produkttypbezeichnung:
Künstlerkreide PITT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
128303
ab € 1,00*
Sonstiges
Faber-Castell
128401
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.