Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Künstlerkreide, schwarz soft gebrannt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Künstlerkreide, schwarz soft gebrannt
Pitt Künstlerkreide, schwarz soft gebrannt
Pitt Künstlerkreide, schwarz soft gebrannt
Pitt Künstlerkreide, schwarz soft gebrannt
Artikel-Nr.:
     C1015-128303
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     128303
EAN/GTIN:
     4005401283034
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Künstlerkreide Pitt Farbe 199 soft gebr.. PITT Künstlerkreiden bester Qualität mit höchster Lichtbeständigkeit durch Verwendung feinster Künstlerpigmente. Vierkant-Form. Ideal sowohl für großflächiges Arbeiten, als auch für filigrane Details.. Ausführung Kreide: Farbe: soft schwarz, Künstlerqualität gegeben, Bezeichnung der Härte: soft, gebrannt, fettfrei, Ausführung der Lichtbeständigkeit: sehr gut. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Kreide. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 6,3 mm. 6,3 mm x 6,3 mm, Länge: 82 mm
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
schwarz
fettfrei:
Ja
Bezeichnung der Härte:
soft
Herstellerproduktbezeichnung:
Künstlerkreide
Art der Farbtonvariante:
gebrannt
Farbe:
soft schwarz
Breite:
6,3
Beschreibung der Besonderheiten:
Künstlerkreiden bester Qualität mit höchster Lichtbeständigkeit durch Verwendung feinster Künstlerpigmente. Vierkant-Form. Ideal sowohl für großflächiges Arbeiten, als auch für filigrane Details. | PITT Künstlerkreiden bester Qualität mit höchster Lichtbeständigkeit durch Verwendung feinster Künstlerpigmente. Vierkant-Form. Ideal sowohl für großflächiges Arbeiten, als auch für filigrane Details.
Länge:
82
Höhe:
6,3
Künstlerqualität gegeben:
Ja
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
sehr gut
Material des Schaftes:
Kreide
Durchmesser:
6,3
Herstellerprodukttyp:
Pitt
Artikelbezeichnung:
Künstlerkreide
Produkt-Typbezeichnung:
Künstlerkreide PITT
Produkttypbezeichnung:
Künstlerkreide PITT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
128300
ab € 1,01*
Sonstiges
Faber-Castell
128401
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.