Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Plus Druckbleistift, 0.7 mm, navy blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Plus Druckbleistift, 0.7 mm, navy blue
Grip Plus Druckbleistift, 0.7 mm, navy blue
Grip Plus Druckbleistift, 0.7 mm, navy blue
Artikel-Nr.:
     C1015-130732
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     130732
EAN/GTIN:
     4005401307327
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift Grip Plus 0,7mm navy blue. Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi; Spitze auf Knopfdruck versenkbar; Extra dicker herausdrehbarer Radierer, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: metallic blau
Weitere Informationen:
Spitze voll versenkbar:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Radierer vorhanden:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi; Spitze auf Knopfdruck versenkbar; Extra dicker herausdrehbarer Radierer
Stärke der Mine:
0,7
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Dreikantform
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
Material des Schaftes:
Kunststoff
Radierer auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Grip Plus
Bezeichnung der Härte:
B
Farbe des Schaftes:
metallic blau
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP PLUS
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkttypbezeichnung:
GRIP PLUS
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
132152
ab € 1,48*
Zubehör
Faber-Castell
130733
ab € 3,33*
Zubehör
Faber-Castell
139403
ab € 2,98*
Zubehör
Faber-Castell
139400
ab € 2,78*
Zubehör
Faber-Castell
139420
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.