Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Minenstifte
>
Bleistifte
>
Druckbleistift
>
Fallminenstift
>
Artikel
TK 9400 Fallminenstift, OH, Ø 2 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1015-139420
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
139420
EAN/GTIN:
4005401394204
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Fallminenstift TK 9400 OH 2mm. Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskant, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Stärke der Mine: 2, Bezeichnung der Härte: OH, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausstattung:. lose
Weitere Informationen:
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Radierer vorhanden:
Nein
Spitzer vorhanden:
Nein
Stärke der Mine:
2
Clip vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
OH
Herstellerprodukttyp:
TK 9400
Radierer auswechselbar:
Nein
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Beschreibung der Besonderheiten:
Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.
Herstellerproduktbezeichnung:
Fallminenstift
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
TK 9400
Artikelbezeichnung:
Fallminenstift
Produkttypbezeichnung:
TK 9400
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Fallminen-Stift
,
Fallminenstift
,
tk-fine druckbleistift grün
,
druckbleistift faber castell
,
druckbleistift
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,10*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grip Matic Druckbleistift, 0.7 mm, blau
Faber-Castell
132152
ab € 1,47*
Zubehör
Grip Plus Druckbleistift, 0.7 mm, black
Faber-Castell
130733
ab € 3,24*
Zubehör
Grip Plus Druckbleistift, 0.7 mm, navy blue
Faber-Castell
130732
ab € 3,23*
Zubehör
TK 9400 Fallminenstift, 3B, Ø 2 mm
Faber-Castell
139403
ab € 2,97*
Zubehör
TK 9400 Fallminenstift, HB, Ø 2 mm
Faber-Castell
139400
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen