Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Plus Ersatzradierer Druckbleistift, 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grip Plus Ersatzradierer Druckbleistift, 3er Set
Grip Plus Ersatzradierer Druckbleistift, 3er Set
Grip Plus Ersatzradierer Druckbleistift, 3er Set
Grip Plus Ersatzradierer Druckbleistift, 3er Set
Artikel-Nr.:
     832-441944
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     131598
EAN/GTIN:
     4005401315988
Suchbegriffe:
Ersatzradierer Druckbleistift
Kugelschreiber
Kuli
Radier-Gummi
Ersatzradierer DBS Grip Plus BK 3x, Verwendung für Produkt: GRIP-PLUS 1307, Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: zum Austausch. Ersatzradierer für GRIP-PLUS. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Farbe: weiß. Größe (Ø x L): Durchmesser: 5 mm, Länge: 12 mm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzradierer für Grip Plus | Ersatzradierer für GRIP-PLUS
Farbe:
weiß
Länge:
12
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Herstellerprodukttyp:
Blisterkarte
Durchmesser:
5
Produktverwendung:
zum Austausch
Werkstoff:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Ersatzradierer
Verwendung für Produkt:
Grip Plus | GRIP-PLUS 1307
Länge der Radiermine:
5
Produkt-Typbezeichnung:
Blisterkarte
Artikelbezeichnung:
Ersatzradierer
Produkttypbezeichnung:
Blisterkarte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,04*
€ 1,80*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,26*
€ 1,90*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,13*
€ 1,97*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 2,03*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,13*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
130789
ab € 3,47*
Sonstiges
Faber-Castell
130700
ab € 3,12*
Sonstiges
Faber-Castell
130733
ab € 3,25*
Sonstiges
Faber-Castell
130732
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.