Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Grip Plus 0,7 mm stone grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Grip Plus 0,7 mm stone grey
Druckbleistift Grip Plus 0,7 mm stone grey
Druckbleistift Grip Plus 0,7 mm stone grey
Artikel-Nr.:
     C1015-130789
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     130789
EAN/GTIN:
     4005401307891
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
DBS Grip Plus 0,7mm stone grey. Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi; Spitze auf Knopfdruck versenkbar; Extra dicker herausdrehbarer Radierer, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: stone grey
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
stone grey
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Dreikantform
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Radierer vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi; Spitze auf Knopfdruck versenkbar; Extra dicker herausdrehbarer Radierer
Herstellerprodukttyp:
Grip Plus
Mine federnd gelagert:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Härte:
B
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP PLUS
Produkttypbezeichnung:
GRIP PLUS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
130700
ab € 3,12*
Sonstiges
Faber-Castell
130733
ab € 3,25*
Sonstiges
Faber-Castell
130732
ab € 3,22*
Sonstiges
Faber-Castell
131598
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.