Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Grip 1347, 0.7 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Grip 1347, 0.7 mm, schwarz
Druckbleistift Grip 1347, 0.7 mm, schwarz
Druckbleistift Grip 1347, 0.7 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-134799
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     134799
EAN/GTIN:
     4005401347996
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
DBS Grip 1347 0,7 mm schwarz. Federnd gelagerte Mine; Zurückgleitende Minenführung dadurch ständig bruchgeschützt; Taschensicher durch voll versenkbare Mine; Ergonomische Griffzone aus Gummi; Herausdrehbarer Radiergummi, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: dreikant, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: black
Weitere Informationen:
Mine federnd gelagert:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
black
Stärke der Mine:
0,7
Bezeichnung der Härte:
B
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Spitze voll versenkbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Grip 1347
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
dreikant
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
Beschreibung der Besonderheiten:
Federnd gelagerte Mine; Zurückgleitende Minenführung dadurch ständig bruchgeschützt; Taschensicher durch voll versenkbare Mine; Ergonomische Griffzone aus Gummi; Herausdrehbarer Radiergummi
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 1347
Produkttypbezeichnung:
GRIP 1347
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
837706
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
837704
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
837701
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
837703
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
837702
ab € 0,44*
Zubehör
Staedtler
250 07-B
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-HB
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
117000
ab € 6,35*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120700
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.