Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenglas, 30 ml, Tinte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenglas, 30 ml, Tinte schwarz
Tintenglas, 30 ml, Tinte schwarz
Tintenglas, 30 ml, Tinte schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-149854
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     149854
EAN/GTIN:
     4005401498544
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Tinte für Füllhalter Schwarz. Löschbar. Auswaschbar. Für Schreibgeräte mit Konverter. Behälterart/-inhalt: Glas mit 30 ml. Farbe: schwarz. in Faltschachtel.
Weitere Informationen:
Inhalt:
30
auswaschbar:
Nein
Farbe:
schwarz
löschbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Tinte
Ausführung des Behälters:
Glas
Herstellerprodukttyp:
Schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
für Schreibgeräte mit Konverter
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Schwarz
Artikelbezeichnung:
Tinte
Produkttypbezeichnung:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
148701
ab € 4,06*
Sonstiges
Faber-Castell
148700
ab € 4,08*
Sonstiges
Faber-Castell
149839
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.