Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelender Filzstift, 20er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelender Filzstift, 20er Kartonetui
Doppelender Filzstift, 20er Kartonetui
Doppelender Filzstift, 20er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-151119
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151119
EAN/GTIN:
     4005401511199
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Doppelfasermaler 20er Etui. Doppelfasermaler in brillianten Farben. Dicke Spitze für flächiges Malen und dünne Spitze für feine Linien. Tinte auf Wasserbasis. Auswaschbar aus den meisten Textilien. Ventilierte Kappe.. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, auswaschbar. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 1; 3-5mm, Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: silber. Material des Schaftes: Kunststoff. 20er Etui
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Doppelfasermaler in brillianten Farben. Dicke Spitze für flächiges Malen und dünne Spitze für feine Linien. Tinte auf Wasserbasis. Auswaschbar aus den meisten Textilien. Ventilierte Kappe.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
1; 3-5mm
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Material des Schaftes:
Kunststoff
auswaschbar:
Ja
Spitze druckgesichert:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Fasermaler
Farbe des Schaftes:
silber
Herstellerprodukttyp:
Doppelfasermaler
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Faserspitze
Produkt-Typbezeichnung:
Doppelfasermaler
Artikelbezeichnung:
Fasermaler
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Doppelfasermaler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
151110
ab € 2,04*
Sonstiges
Faber-Castell
151140
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.