| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-151140 Herst.-Nr.: 151140 EAN/GTIN: 4005401511403 |
| |
|
| | |
| Doppelfasermaler, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: silber, Ausführung: , Faserspitze, Spitze druckgesichert, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, auswaschbar, Doppelfasermaler in brillianten Farben. Dicke Spitze für flächiges Malen und dünne Spitze für feine Linien. Tinte auf Wasserbasis. Auswaschbar aus den meisten Textilien. Ventilierte Kappe., Strichstärke: 1; 3-5mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, 40er Etui Weitere Informationen: | | Herstellerprodukttyp: | Doppelfasermaler | Beschreibung der Besonderheiten: | Doppelfasermaler in brillianten Farben. Dicke Spitze für flächiges Malen und dünne Spitze für feine Linien. Tinte auf Wasserbasis. Auswaschbar aus den meisten Textilien. Ventilierte Kappe. | Material des Schaftes: | Kunststoff | Spitze druckgesichert: | Ja | auswaschbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Ausführung der Spitze: | Faserspitze (Rund) | Faserspitze | Herstellerproduktbezeichnung: | Fasermaler | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Strichstärke: | 1; 3-5mm | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Farbe des Schaftes: | silber | Spitze austauschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Artikelbezeichnung: | Fasermaler | Produkt-Typbezeichnung: | Doppelfasermaler | Produkttypbezeichnung: | Doppelfasermaler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |