Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Fineliner, 0.4, lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Fineliner, 0.4, lichtblau
Grip Fineliner, 0.4, lichtblau
Grip Fineliner, 0.4, lichtblau
Grip Fineliner, 0.4, lichtblau
Artikel-Nr.:
     C1015-151647
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151647
EAN/GTIN:
     4005401516477
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Finepen Grip 0.4 lichtblau, Ausführung der Griffzone: Ergonomische Dreikantform, Material des Clips: ohne. Ergonomische Dreikantform für ermüdungsfreies, feines Zeichnen. Sicherer Halt durch griffige Noppenoberfläche. Lange, feine Spitze optimal geeignet für Zeichnen mit Lineal und Schablone.. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: nicht nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz, Farbe der Kappe: lichtblau. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Finelinerspitze, Strichstärke: 0,4, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: lichtblau
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Ergonomische Dreikantform
geeignet für Schablone:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
nicht nachfüllbar
Ausführung der Spitze:
Finelinerspitze | Faserspitze
Farbe der Kappe:
lichtblau
wasserfest:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Finepen Grip
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
lichtblau
dokumentenecht:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Strichstärke:
0,4
Farbe des Schaftes:
schwarz
Mine auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomische Dreikantform für ermüdungsfreies, feines Zeichnen. Sicherer Halt durch griffige Noppenoberfläche. Lange, feine Spitze optimal geeignet für Zeichnen mit Lineal und Schablone.
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Clips:
ohne
Herstellerproduktbezeichnung:
Finepen
Produkt-Typbezeichnung:
Finepen GRIP
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Finepen
Produkttypbezeichnung:
Finepen GRIP
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
151610
ab € 2,43*
Ähnlich
Faber-Castell
151621
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151651
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151607
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151615
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151634
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151619
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151687
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151667
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151699
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.