Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Fineliner, 0.4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Fineliner, 0.4, schwarz
Grip Fineliner, 0.4, schwarz
Grip Fineliner, 0.4, schwarz
Grip Fineliner, 0.4, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-151699
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151699
EAN/GTIN:
     4005401516996
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Finepen Grip 0.4 schwarz, Ausführung der Griffzone: Ergonomische Dreikantform, Material des Clips: ohne. Ergonomische Dreikantform für ermüdungsfreies, feines Zeichnen. Sicherer Halt durch griffige Noppenoberfläche. Lange, feine Spitze optimal geeignet für Zeichnen mit Lineal und Schablone.. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: nicht nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz, Farbe der Kappe: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Finelinerspitze, Strichstärke: 0,4, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Weitere Informationen:
geeignet für Schablone:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomische Dreikantform für ermüdungsfreies, feines Zeichnen. Sicherer Halt durch griffige Noppenoberfläche. Lange, feine Spitze optimal geeignet für Zeichnen mit Lineal und Schablone.
Herstellerprodukttyp:
Finepen Grip
Typbezeichnung der Mine:
nicht nachfüllbar
Ausführung der Spitze:
Finelinerspitze | Faserspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe der Kappe:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
Ergonomische Dreikantform
Herstellerproduktbezeichnung:
Finepen
Strichstärke:
0,4
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
lichtbeständig gegeben:
Nein
wasserfest:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Material des Clips:
ohne
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Finepen
Produkt-Typbezeichnung:
Finepen GRIP
Produkttypbezeichnung:
Finepen GRIP
Weitere Suchbegriffe: fineliner schwarz, feinschreiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
151610
ab € 2,43*
Ähnlich
Faber-Castell
151621
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151651
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151607
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151615
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151634
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151647
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151619
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151687
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151667
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.